Easyfix-putken kannatin kaksinkertainen 80 mm

Tuote nro.: 955610 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,70 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    10,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Teräslangan ⌀ 6 mm
sisä-⌀ 80 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Koukkumuoto Putkenkannatin, kaksois-
Tuotetyyppi Rengaspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955610 80
EAN / GTIN 4062406196707

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.