Easyfix-työkalunpidin 45° 100 mm

Tuote nro.: 955510 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,71 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 758 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötysyvyys 100 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Yksittäiskoukku 45°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955510 100
EAN / GTIN 4062406194970

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat