Taivutettu ruuvinväänninsarja Rainbow 16

Tuote nro.: 955130 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 115

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 115 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 115 mm
Työkalujen lukumäärä 16
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955130 16
EAN / GTIN 2050002004573

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955130: 1 kpl
Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille, nro 624850 koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: kutakin 1 kpl
Taivutettu kuusiokoloavain, kuulapää, nro 627140 koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat