Säilytysalusta, bambu 24X24

Tuote nro.: 951980 24X24
(176,33 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 600 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 24
Syvyys G 24
Paksuus 25 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951980 24X24
EAN / GTIN 4062406159078

Kuvaus

Malli:

Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
GARANT-säilytysalusta bambua, paksuus noin 25 mm.

Toimituksen sisältö:

Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    G-mitat Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin