Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa 26X16

Tuote nro.: 951885 26X16
Aseta hinta 5 kpl (9,59 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Anti-R. Exact 5 kpl sarja 400 x 650 mm
Malli Mittaleikkaus
Leveys 650 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 26
Syvyys G 16
Paksuus 2 – 3 mm
soveltuu vetolaatikoille G 26×16G
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951885 26X16
EAN / GTIN 4063104000471
Valmistajan numero 80600537

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

Standardi:

DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräysten mukainen.

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.
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
    Mitta, G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin