Riippukansiokehikko Vetolaatikot, leveys 20G - 56G 16

Tuote nro.: 951826 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Tuotetyyppi Riippukansiokehikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951826 16
EAN / GTIN 4062406301026

Kuvaus

Malli:

Riippukansiokehikko (pari), ripustetaan koon 300 vetolaatikkoon. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 20G, mahtuu yksi kansiokehikko. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 36G, mahtuu kaksi kansiokehikkoa.

Sopii:

Laatikoiden etukorkeus 300 mm.
Vetolaatikot, hyötysyvyys 16G.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kansiokehikot eivät mahdu vetolaatikoihin, joiden leveys on 12G.