easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero korkeus 75 mm 6X8/1

Tuote nro.: 951265 6X8/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
822 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Korkeus 75 mm
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951265 6X8/1
EAN / GTIN 4062406750879

Kuvaus

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 100 mm tai enemmän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki