easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm 3X4/1

Tuote nro.: 951251 3X4/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 139 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Korkeus 50 mm
Leveys 75 mm
Syvyys 100 mm
Leveys G 3
Syvyys G 4
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951251 3X4/1
EAN / GTIN 4062406148584

Kuvaus

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 75 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin