easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 25 mm 3X10/1

Tuote nro.: 951210 3X10/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Korkeus 25 mm
Leveys 75 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 3
Syvyys G 10
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951210 3X10/1
EAN / GTIN 4062406146993

Kuvaus

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 50 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki
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
    Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin