Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 125/2

Tuote nro.: 950620 125/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 46×24

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 46×24
Korkeus 100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 46
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 150 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 2,302 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950620 125/2
EAN / GTIN 4062406153755

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 46×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 8 × koko 125

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin