Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 75/3

Tuote nro.: 950570 75/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×24
Korkeus 50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 0,87 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950570 75/3
EAN / GTIN 4062406153557

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 75
Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 2 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 6 × koko 75

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin