{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
| Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
| Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Korkeus edessä | 1 950 mm | |
| Korkeus takana | 2 180 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 500 mm | |
| Osaston hyötyleveys | 240 mm | |
| Osaston hyötysyvyys | 477 mm | |
| Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 420 mm | |
| kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 328 mm | |
| Hyllytason leveys | 298 mm | |
| Hyllytasohn syvyys | 477 mm | |
| Osastojen lukumäärä | 2 | |
| Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
| Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
| riippulukolle | kyllä | |
| riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään | 6 mm | |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
| Jalustan rakenne | Teräsjalat | |
| Viisto katto | kyllä | |
| Tuuletusraot ovessa | kyllä | |
| Erikoispintakäsittely mahdollinen | ei | |
| Paino | 42 kg | |
| Lukon malli | Turvakääntösalpalukko | |
| Standardi | DIN 4547 | |
| Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
| Tuotekoodi | 949633 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642824 | |
| Valmistajan numero | 949633 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |