• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vaatekaappi, kääntösalpalukot, Osastojen lukumäärä: 12

Tuote nro.: 949018 12
12
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osastojen lukumäärä Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Oven avautumiskulma: 225
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 1 850 mm
Leveys 1 200 mm
Syvyys 520 mm
Osaston hyötykorkeus 370 mm
Osaston hyötyleveys 342 mm
Osaston hyötysyvyys 472 mm
Osastojen lukumäärä 12
riippulukolle kyllä
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään 6 mm
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne Alumiinijalat
Viisto katto ei
Tuuletusraot takaseinässä kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen kyllä
Nimikilpi kyllä
Paino 114 kg
Lukon malli Kääntösalpalukitus
Standardi DIN 4547
Tuotetyyppi Lokerokaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 949018 12
EAN / GTIN 4062406073145
Valmistajan numero 949018 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle.
Kääntösalpalukitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Varmista kaappi ehdottomasti kaatumista vastaan.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä säilytä kaapin päällä sen yli ulottuvia esineitä.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä säilytä syttyviä tai kemiallisia nesteitä.
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.