Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg 900/8A

Tuote nro.: 943206 900/8A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 36×36 E
Korkeus 1 000 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 36 E
Syvyys E 36 E
Hyötykorkeus 900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 612 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 612 mm
Laatikoiden lukumäärä 8
Paino 153 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943206 900/8A
EAN / GTIN 4045197676504

Kuvaus

Malli:

Kaappirunko kuten nro 943001.
Vetolaatikot kuten nroissa 943011 ja 943021.
Laatikon kantavuus 75 kg.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.
  • Tilanjakovarustesarjat laatikoille osasta 96.

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Hyötykorkeus mm / malli Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin