Lokeroalusta 200 kg 30

Tuote nro.: 940590 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 700 mm
Syvyys 425 mm
Paksuus 40 mm
Korkeus 125 mm
Käyttöalue Raskaiden tavaroiden kaappi
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 940590 30
EAN / GTIN 4062406134877

Kuvaus

Malli:

Sinkitty hyllytaso, suuri kantavuus.

Sopii:

Kaapit nro 940001940217, nro 940801940907.

Toimituksen sisältö:

1 pari yleiskiinnittimiä ja kaksiosainen hylly.

Ohje:

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.