Sovitinjohto valaistusyksikköön, Malli: DE/2

Tuote nro.: 928640 DE/2
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
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuvaus Sovitinkaapeli, teollisuuspistoke ja sukopistoke
Kaapelin pituus 2 m
Pistoketyyppi, tulo F
Pistoketyyppi lähtö GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
virtalaji AC
Nimellisvirta 16 A
Virtakytkin ei
Tuotetyyppi Verkkokaapeli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Valmistajan numero 920260 9-AK
Valmistaja/vastuuhenkilö KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Kuvaus

Malli:

3-napainen sovitinkaapeli, pituus 2 m, teollisuuspistoke.
Saksalainen malli.

Sopii:

Ohje:

Sovitinkaapelia saa käyttää vain valaistusyksiköiden virransyöttöön.
Kuormitus enintään 3,6 KW.