Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä: 900

Tuote nro.: 927310 900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Oven avautumiskulma: 180
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Oven avautumiskulma 180 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 900 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 800 mm
Hyötyleveys 350 mm
Oven korkeus 800 mm
Oven hyötykorkeus 800 mm
Oven pysäytin Oikea
Laatikoiden lukumäärä 0
Ovien lkm 1
Paino 32,6 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927310 900
EAN / GTIN 4062406108380
Valmistajan numero 927310 900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiinivedinlistat vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus haittatappilukolla.
Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 800
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Koot 200–500 ja 800–900 asennettavaksi GridLine Vario -työpenkkiin.
  • Koot 600 ja 700 asennettavaksi GridLine Ready-to-go -työpenkkiin.
  • Kokoon 500 saakka asennus yhdessä jalkaosan kanssa.
  • Koosta 800 alkaen runko-osa korvaa jalkaosan. Valitse korkeus vastakkaisen jalkaosan tai runko-osan mukaisesti.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.

Väärinkäyttö
  • Lattialla seisovaa runkoa ei voi yhdistää sivupaneelin ja takana olevan mediakiskon kanssa.