Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 950 mm pyökki-Multiplex-taso 1500 mm

Tuote nro.: 923634 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1500
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Korkeus 950 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Alarakenteen leveys 1 300 mm
Alarakenteen syvyys 700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 525 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
Pyörän materiaali Umpikumi
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Laatikoiden lukumäärä 4
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä 1
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta väritön lakkaus
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava kyllä
Paino 173,1 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 923634 1500
EAN / GTIN 4062406086053

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Pyöräalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (⌀ 100 mm), umpikuminen kulutuspinta. Työpenkki nousee/laskeutuu tasaisesti, joten se on erittäin tukeva ja sen kuljettaminen on helppoa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus400 kg (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016 (ei muutettavissa), jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript