{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Työpöydän korkeus | 850 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | vario | |
Korkeus | 850 mm | |
Työtason pituus | 2 000 mm | |
Työtason syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikoston korkeus | 200 mm | |
Vetolaatikoston leveys | 600 mm | |
Vetolaatikoston syvyys | 650 mm | |
Laatikostokehys hyötykorkeus | 125 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
Laatikoiden lukumäärä | 1 | |
Paino | 116 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 922521 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406084066 |