Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 2496

Tuote nro.: 919860 2496
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2496
Korkeus 860 mm
Leveys 737 mm
Syvyys 609 mm
Kuormatason leveys 600 mm
Kuormatason syvyys 600 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 228 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 860 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 160 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 200 kg
Enimmäiskantokyky 500 kg
Pyörän materiaali TPE
Paino 32 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919860 2496
EAN / GTIN 4017976502496
Valmistajan numero 2496

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin