Kirjoitusalusta 1

Tuote nro.: 914835 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ToolCar-työkaluvaunut; Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Korkeus 410 mm
Leveys 450 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Säilytyshylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914835 1
EAN / GTIN 4045197893888

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, kallistus säädettävissä portaattomasti, hopeanvärinen jauhemaalaus. Kiinnitetään työkaluvaunun pystypalkkiin.

Sopii:

Työkaluvaunu nro 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Pyörällinen työpöytä nro 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.