Vaihtoiskurengas B25/62 mm

Tuote nro.: 884005 B25/62
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 62 mm
sisä-⌀ 25 mm
Materiaali Nailon
Tuotetyyppi Iskurengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884005 B25/62
EAN / GTIN 2050002074699
Valmistajan numero 390-71680

Kuvaus

Sopii:

Asennus-/ kuulalaakerin asennussarja nro 884000.
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
    Sisä-⌀ / ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin