Pursekaavinterä N10

Tuote nro.: 839010 N10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 2,6 mm
Kokonaispituus 25 mm
Raaka-aine HSS-E
tyyppi N10
Käyttö: Oikea
Tarkoitettu materiaaleille Hankaavat muovit, RST, pitkäikäinen
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Valmistajan numero BN1310

Kuvaus

Ohje:

Tyypin N teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 839150, 839120, 839140, 839170 ja 839890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin