Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille 20/90 mm

Tuote nro.: 834060 20/90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvin mitat M20×1,5×90
Avainkoko 30 mm
Yhteensopiva: pyöreä reikämeisti ⌀ 70 − 80 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 834060 20/90
EAN / GTIN 2050000996795

Kuvaus

Malli:

Metrinen kierre.

Sopii:

Pyöreä reikämeisti nro 834000, 834100 ja 834160.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kierteen ⌀ / Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin