Taivutustyökalu 0 mm

Tuote nro.: 823601 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäistaivutuskorkeus 35 mm
enimmäistaivutuskulma 90 astetta
Säde r1 0 mm
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 823601 0
EAN / GTIN 2050001936202
Valmistajan numero HBM.010.030.11

Kuvaus

Malli:

Taivutustyökalu 90°.

Sopii:

Kulmataivutin: Nro 823600 koko 35