EVA Set R -kierteityssorkka peltikotelossa, Tyyppi: 3/8-1.1/4

Tuote nro.: 820301 3/8-1.1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN 10226
Pakkaus teräspeltipakki
Räikkävarsien lukumäärä 1
putkikierteiden leikkuupää Whithworth 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuuma
Tuotetyyppi Kierteityssorkka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 820301 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 4039976048347
Valmistajan numero 520013R
Valmistaja/vastuuhenkilö REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Kuvaus

Malli:

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännetyin leikkuuleuoin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

Käyttö:

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. Pään pieni ⌀ mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.

Sopii:

Whitworth-putkikierteille DIN EN 10226, kartiomainen 1:16.

Sisältö:

siihen kuuluvat leikkuupäät 1 kpl kutakin
(Whitworth-putkikierteille): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 tuumaa
Räikkävarsi: 1 kpl

Ohje:

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:
  • Räikkävarsi.
  • Täydelliset leikkuupäät leukoineen ja vaihtoleukoineen.

Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin