alat za rezanje navoja na cijevima ″EVA garnitura R″ zajedno s čeličnom kutijom, Tip: 3/8-1.1/4

Artikl br.: 820301 3/8-1.1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN 10226
Pakiranje Kovčeg od čeličnog lima
Broj krakova račne 1
Whithworth glava za narezivanje navoja na cijevi 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col
Vrsta proizvoda Okretalo s rezalom navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 820301 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 4039976048347
Broj proizvođača 520013R
Proizvođač/odgovorna osoba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Opis

Izvedba:

Brza zamjena reznih glava zahvaljujući jednostavnom stavljanu na brzosteznu glavu račne. Nareznice s vođenjem za dugačke cijevi i točno namještenim nareznicama. Nareznice su posebno otporne na trošenje i izmjenjive. Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo. S okrenutim nareznicama podobno i za rezanje navoja do zida (za već instalirane cijevi). Nije podobno za VA-cijevi.

Upotreba:

Kao praktična i laka nareznica za nošenje na gradilištu. Mali ⌀ glave omogućava rad na uskim mjestima.

Odgovara:

Whitworth-navoj za cijevi prema DIN 2999 konusno 1:16.

Sadržaj:

Pripadajuće glave za rezanje po 1 kom.
(za Whitworth cijevni navoj): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 cola
Ručka za nasadni ključ: 1 kom.

Napomena:

Sljedeći dijelovi mogu se naručiti i zasebno na upit:
  • Ručka račne.
  • Cijele glave za rezanje s čeljustima, kao i rezervne čeljusti.

Prilikom narudžbe molimo navedite željenu veličinu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi