Yhden käden putkipihdit, valurautakahva 2 tuuma

Tuote nro.: 810850 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
586 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Putken ⌀ 2 tuuma
Kokonaispituus 350 mm
Leukaväli 61 mm
Kahvamateriaali perliittinen Temper-valu
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810850 2
EAN / GTIN 4045197377524

Kuvaus

Malli:

Jousitettua koukkuleukaa voidaan säätää pyälletyllä ruuvilla. Nopea esisäätö kulloisenkin putken ⌀:n mukaan sivulla olevan asteikon avulla.
Kahva perliittistä Temper-valua, punaiseksi maalattu.

Käyttö:

Räikkämäinen käyttö on mahdollista jousilaakeroiduilla tartuntaleuoilla. Leuat painuvat kiristettäessä putkeen kiinni ja irtoavat automaattisesti, kun kahvaa nostetaan (käyttö yhdellä kädellä).