HM-muovipora 22 mm

Tuote nro.: 795250 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 22 mm
Kokonaispituus 90 mm
Varren mitta 10×30 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 795250 22
EAN / GTIN 9002696014126
Valmistajan numero 043002200

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.
Kovametallikärjet; erittäin kestävä. Kovapuun, muovien, pinnoitettujen laattojen jne. poraamiseen.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin