Raskas tasataltta 26 mm

Tuote nro.: 794900 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 26 mm
Kokonaispituus 313 mm
Varren materiaali Euroopanvalkopyökki
Tuotetyyppi Pistotaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 794900 26
EAN / GTIN 4250098603515
Valmistajan numero 1100.26

Kuvaus

Malli:

Puolipitkä malli, taottu erittäin lujaksi, hiottu kiiltäväksi, valkopyökkikahva, jossa on teräsputkihela ja nahkarengas.

Raaka-aine:

Parhaimmanlaatuista erikoisterästä.
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
    Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin