Kovametalli-iskupora ”5” SDS-plus 14X615 mm

Tuote nro.: 789005 14X615
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

14 mm
Kokonaispituus 615 mm
Kierukkaosan pituus 550 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789005 14X615
EAN / GTIN 3165140028042
Valmistajan numero 1618596225

Kuvaus

Malli:

Aktiivinen keskityskärki aktiiviseen betoninleikkuuseen. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Ohje:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä,halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.
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
    ⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin