Läpileikkaavat peltisakset HSS-terät 300 mm

Tuote nro.: 760550 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 300 mm
Terien pituus 62 mm
Käyttötapa oikealeikkuinen
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 760550 300
EAN / GTIN 4010220000397
Valmistajan numero D418-300

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Kiiltävä leikkuripää ja avoimet, maalatut tai kastetut kahvat.
HSS-terät (HRC 65). Erittäin pitkäikäiset terät (soveltuvat kaikkien peltien, V2A-peltien ja enintään 1,0 mm paksujen kovien peltien leikkaamiseen).

Käyttö:

Erityisesti pitkiin ja katkeamattomiin sahauksiin.