SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipäät 50G mm

Tuote nro.: 753200 50G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 135 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 50 mm
Varren pituus 310 mm
Kokonaispituus 365 mm
Paino 1,38 kg
Kotelon materiaali Teräsvalu
Istukan materiaali Pehmytmetalli, kova
Varren materiaali puu
Väri hopea
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753200 50G
EAN / GTIN 4030618300298
Valmistajan numero 3009.050

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat