Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja rengaskiila 320 mm

Tuote nro.: 751650 320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren pituus 320 mm
Pään ⌀ 40 mm; 50 mm
Varren suojus Nailon
Raaka-aine Hikkoripuuta
Tuotetyyppi Varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751650 320
EAN / GTIN 4045197379641

Kuvaus

Malli:

Taivutettu hikkorivarsi, nailoninen suojaholkki ja rengaskiila.

Sopii:

GARANT-Lukkosepänvasara nro 750110 ja GARANT-pehmytvasara nro 754120 / 754160.

Sopii:

Nro 750110, paino: 500 g
Nro 754120 / 754160, pään ⌀: 40, 50 mm

Ohje:

Vasaraan nro 750110, koko 100, katso varavarsi nro 751700, koko 260.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin