Tarkkuusvasara 1.1/8 lb

Tuote nro.: 751180 1.1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta lb 1,1/8 lb
Varren pituus 340 mm
Paino ilman vartta 500 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751180 1.1/8
EAN / GTIN 4016134504051
Valmistajan numero 5081031125

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, karkaistu ja hehkutettu. Pyöreä kantapuoli ja kuulapää. Hikkoripuuvarsi.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.
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
    Paino ilman vartta (lb) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin