Lukkosepänvasara 200 g

Tuote nro.: 750125 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 441 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 200 g
Varren pituus 280 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750125 200
EAN / GTIN 4045197717467

Kuvaus

Malli:

Hikkoripuuvarsi, kaareva muoto, maalattu.
Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Standardi:

Vasaranpää, standardi DIN 1041.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.
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
    Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin