Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu Kovametallikärki 120/12 mm

Tuote nro.: 749300 120/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
657 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 12 mm
Kärjen kovuus n. 59 HRC
Iskupään malli nuorrutettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749300 120/12
EAN / GTIN 7610733004676
Valmistajan numero PB 712.3

Kuvaus

Malli:

Vankka kahdeksankulmainen varsi, kiiltävä kärki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erikoisnuorrutetun lyöntipään ansiosta pistepuikko ei lohkea.
Erikoislaatu, erittäin kovat − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
Juotettu kovametallikärki.