Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu 120/10 mm

Tuote nro.: 748900 120/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 015 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Varren ⌀ 10 mm
Kärjen kovuus n. 59 HRC
Iskupään malli nuorrutettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 748900 120/10
EAN / GTIN 7610733200436
Valmistajan numero 710.2

Kuvaus

Malli:

Vankka kahdeksankulmainen varsi, kiiltävä kärki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erikoisnuorrutetun lyöntipään ansiosta pistepuikko ei lohkea.
Erikoislaatu, erittäin kovat − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.