Taltta- ja lävistinsarja muovipitimessä 6

Tuote nro.: 745200 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen lukumäärä 6
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745200 6
EAN / GTIN 4049002084447
Valmistajan numero R421 000 09

Kuvaus

Malli:

Laaka- ja ristitaltat metallille sekä kokonaan läpikarkaistut lävistimet ja pistepuikot, joissa on kahdeksankulmainen varsi, taltat hiottavissa toistuvasti jälkeenpäin. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, maalattu pinta.

Sisältö:

Laakataltta: 1 kpl/koko 125; 150 mm
Risti-iskutaltta: 1 kpl 125 mm
Lävistin: 1 kpl/koko 120×2; 150×3 mm
Pistepuikot: 1 kpl 120×4 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat