Laakataltta 200 mm

Tuote nro.: 740900 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Terän leveys 28 mm
Paino 431 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 740900 200
EAN / GTIN 7610733086832
Valmistajan numero 800.28-200

Kuvaus

Malli:

Litteänsoikeaa terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.
Erikoislaatu, erittäin kovat (noin 59 HRC ) ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta, punaiseksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin