{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 7 mm | |
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 732040 450 | |
EAN / GTIN | 4045197166883 | |
Valmistajan numero | 732040 450 |