Atsarginė galvutė su varžtais 450 mm

Prekės Nr.: 732040 450
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 7 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 6 mm
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 732040 450
EAN / GTIN 4045197166883

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš legiruotojo chromo plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Tinka:

Varžtų kirpimo replės Nr. 732000