Kaapelileikkuri, jossa voimansiirto, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys 225 mm

Tuote nro.: 730250 225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 70 mm2
Katkaisu ⌀ asti 12 mm
Kokonaispituus 225 mm
Valmistajamerkintä KT12
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Muovikuori
Käyttö mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine Erikoisterästä, muottiintaottu
Pinta kiiltävä
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730250 225
EAN / GTIN 4008190181970
Valmistajan numero 9002660000

Kuvaus

Malli:

Kahvojen eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Leikkaa sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin