Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri Super Knips®, kapeapäinen 125 mm

Tuote nro.: 726610 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: erikoistyökaluterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pään leveys 12,5 mm
Terien pituus 9 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1 mm
Pään muoto kapea
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Pinta mustattu
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726610 125
EAN / GTIN 4003773039778
Valmistajan numero 78 31 125

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.