Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, pyöreä pää langanpidin 115 mm

Tuote nro.: 726433 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: Pieni sivupinta
  • Raaka-aine: Kuulalaakeriteräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 15 mm
Leikkuuviiste Pieni sivupinta
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pään leveys 11 mm
Terien pituus 14 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,6 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,2 mm
Pään muoto pyöreä
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726433 115
EAN / GTIN 4003773043768
Valmistajan numero 77 12 115

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen.
Kahvoissa monikomponenttikuoret.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.