Päätyleikkuri, kiiltävä 160 mm

Tuote nro.: 721150 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5748
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Pää kiiltävä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 721150 160
EAN / GTIN 4045197166203

Kuvaus

Malli:

Tukeva pää ja lyhyt nivel. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 5748

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisteräs, öljykarkaistu.