Lukkorengaspihdit J31

Tuote nro.: 719805 J31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
713 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu
Kokonaispituus 225 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 40 mm - 100 mm
Kärjen ⌀ 2,3 mm
Standardi DIN 5256 D
Muoto D
Leukamalli 90° taivutettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719805 J31
EAN / GTIN 4045197493019

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Asetettavat tarkkuuskärjet.
Muoto D − taivutetut leuat 90°.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin