Linjapihdit, kiillotetut 180 mm

Tuote nro.: 701500 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,4 mm
Standardi DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta Pihdit mustatut, pää kiillotettu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701500 180
EAN / GTIN 4003773041009
Valmistajan numero 03 01 180

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 60 HRC).
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.