Työkalusarjalaukku ”Boxxser” 45

Tuote nro.: 693540 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lokeroiden määrä 45
Ulkomitta pituus 421 mm
Ulkomitta leveys 361 mm
Ulkomitta korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693540 45
EAN / GTIN 5733439134897
Valmistajan numero 134897 BLAU NEU

Kuvaus

Malli:

Laukun kaksoisseinämäinen kuori PP:tä ja kansi polykarbonaattia. Näiden ansiosta laukku kestää hyvin kuormitusta ja on erittäin tukeva. Kätevä, yhdellä kädellä käytettävä lukkomekanismi, kantokahvassa varmuuslukitus. Kannen ja pohjan profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 40 kpl 55 × 39 × 47 mm, 5 kpl 79 × 55 × 47 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 eriväristä tarraa merkitsemistä/tunnistamista varten.