Teräspeltinen työkalupakki Robust 5/600

Tuote nro.: 693465 5/600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 600 mm
Ulkomitta leveys 200 mm
Ulkomitta korkeus 200 mm
Malli 5-osainen
Paino 6,6 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693465 5/600
EAN / GTIN 8716736002745
Valmistajan numero 305A

Kuvaus

Malli:

Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830). Kansi kiinnitetty keskeytymättömällä sarananauhalla.
Erittäin vankka rakenne, osittain 0,9 mm:n teräspeltiä.

Pintakäsittely:

Pakki on joka puolelta siniseksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat